pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0790620 OTTA 6 YE MORSETTO A BULLONE - 0790620

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0790620 OTTA 6 YE MORSETTO A BULLONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Colore - Giallo

  • Numero di piani - 1

  • Piani interni esclusi con ponte - sì

  • Piastra di chiusura necessaria - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356342988

Codice prodotto

PHC0790620

Cod. produttore

0790620

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Giallo

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

11 mm

Altezza:

43.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

52 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto di collegamento a bullone, numero di connessioni: 2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo