pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0790530 Morsetto di collegamento a bullone - 0790530

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0790530 Morsetto di collegamento a bullone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.1...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005641

Codice prodotto

PHC0790530

Cod. produttore

0790530

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.1...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.1...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

9 mm

Altezza:

43.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

45.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto universale con attacco a capocorda, sezione: 0,1 -2,5 mm², spessore: 9 mm, colore: grigio