pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0790491 Morsetto passante - 0790491

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0790491 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...25 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 101 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005603

Codice prodotto

PHC0790491

Cod. produttore

0790491

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

101 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

18.1 mm

Altezza:

60 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

64.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto universale con connessione a bullone, vite con intaglio, sezione: 1 mm² ... 25 mm², larghezza: 18 mm, colore: grigio