PHOENIX CONTACT - PHC0790462 OTTA 6-T-P/P MORSETTO COLLEG. A BULLONE - 0790462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.1...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 36 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918005573
Codice prodotto
PHC0790462
Cod. produttore
0790462
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.1...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
36 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
11 mm
Altezza:
69 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
52 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


