pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0712314 TCP 10A INTERRUTTORE TERMICO - 0712314

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0712314 TCP 10A INTERRUTTORE TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 65...250 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4017918848415

Codice prodotto

PHC0712314

Cod. produttore

0712314

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

65...250 V

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Altro

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Nero

Corrente nominale In:

10 A

Piastra di chiusura necessaria:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

24.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Larghezza:

8.2 mm

Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze a 250 V AC / 72_V_DC in caso di sovraccarico. Per l'installazione su morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 10 A