pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0712233 TCP 3A INTERRUTTORE TERMICO - 0712233

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0712233 TCP 3A INTERRUTTORE TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Altro

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 65...250 V

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4017918848378

Codice prodotto

PHC0712233

Cod. produttore

0712233

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Altro

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

65...250 V

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Corrente nominale In:

3 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Larghezza:

8.2 mm

Profondità:

24.4 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Come morsetto base viene impiegata una variante con connessione a vite o a molla. L'interruttore termico di protezione ripristinabile è disponibile in dieci livelli di corrente nominale compresi tra 0,1 e 10 A.