pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0712217 TCP 2A INTERRUTTORE TERMICO - 0712217

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918848361

Codice prodotto

PHC0712217

Cod. produttore

0712217

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Larghezza:

8.2 mm

Profondità:

24.4 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Come morsetto base viene impiegata una variante con connessione a vite o a molla. L'interruttore termico di protezione ripristinabile è disponibile in dieci livelli di corrente nominale compresi tra 0,1 e 10 A.