pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0712123 TCP 0,25A INTERRUTTORE TERMICO - 0712123

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0712123 TCP 0,25A INTERRUTTORE TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 0.25 A

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tipo di fusibile - Altro

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918848422

Codice prodotto

PHC0712123

Cod. produttore

0712123

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

0.25 A

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tipo di fusibile:

Altro

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipologia costruttiva:

Connettore

Larghezza:

8.2 mm

Altezza:

24.4 mm

Profondità:

44.5 mm

Tensione d'esercizio:

250 V

Esecuzione del contatto:

Altro

Con contatto telecomunicazioni:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze a 250 V AC / 72_V_DC in caso di sovraccarico. Per l'installazione su morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 0,25 A