pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0711616 Morsetto portafusibili - 0711616

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0711616 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918838942

Codice prodotto

PHC0711616

Cod. produttore

0711616

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 6,3x32 mm

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

400 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

86.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

79 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

8.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 4 mm², Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero