PHOENIX CONTACT - PHC0711580 Morsetto portafusibili - 0711580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Altro
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918854577
Codice prodotto
PHC0711580
Cod. produttore
0711580
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Altro
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale:
400 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
86.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
79 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Larghezza:
8.2 mm


