pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0710882 EB 2- 6 OG PONTICELLO PER MORSETTO - 0710882

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0710882 EB 2- 6 OG PONTICELLO PER MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918479299

Codice prodotto

PHC0710882

Cod. produttore

0710882

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

2

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, colore: arancione