pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0710264 Custodie passaparete - 0710264

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0710264 Custodie passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 11

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005290

Codice prodotto

PHC0710264

Cod. produttore

0710264

Produttore

PHC

Numero di poli:

11

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

3.2 mm

Lunghezza del pin:

9.3 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Custodie passaparete, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero poli: 11, numero di connessioni: 11, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Morsetti a saldare/con attacco Faston, montaggio: Montaggio diretto, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 9,3 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone