PHOENIX CONTACT - PHC0710206 Custodie passaparete - 0710206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore - Connettore fissato
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 5
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4017918005238
Codice prodotto
PHC0710206
Cod. produttore
0710206
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
5
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Lunghezza del pin:
9.3 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Flangia
Tipo di fissaggio:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Senza