pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0710109 Custodie passaparete - 0710109

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 10

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005139

Codice prodotto

PHC0710109

Cod. produttore

0710109

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

10

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Lunghezza del pin:

9.3 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Flangia

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica.