pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0710086 Custodie passaparete - 0710086

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0710086 Custodie passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005115

Codice prodotto

PHC0710086

Cod. produttore

0710086

Produttore

PHC

Custodie passaparete, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: DFK-MSTB 2,5/..-GF, passo: 5 mm, tipo di connessione: Morsetti a saldare/con attacco Faston, montaggio: Montaggio diretto, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 9,3 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone