pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0710073 Custodie passaparete - 0710073

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 7

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005108

Codice prodotto

PHC0710073

Cod. produttore

0710073

Produttore

PHC

Numero di poli:

7

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

3.2 mm

Lunghezza del pin:

9.3 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica.