PHOENIX CONTACT - PHC0708360 VDFK 4-DP MORSETTO PASSAPARETE TENUTA - 0708360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4017918004637
Codice prodotto
PHC0708360
Cod. produttore
0708360
Produttore
PHC
Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 32 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10 mm, colore: grigio


