pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0708250 VDFK 4 MORSETTO PASSAPARETE TENUTA - 0708250

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0708250 VDFK 4 MORSETTO PASSAPARETE TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918004576

Codice prodotto

PHC0708250

Cod. produttore

0708250

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a linguetta saldata

Posizione di collegamento:

Laterale

Numero di poli:

1

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza/dimensione modulare:

10 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Spessore della piastra di montaggio:

1...4 mm

I morsetti sono bloccabili. I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali. Connessione a vite universale con sistema antiallentamento.