pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0707251 DFK-MSTB 2,5/ 3-G-5,08 PRESA PASSAPARETE - 0707251

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0707251 DFK-MSTB 2,5/ 3-G-5,08 PRESA PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...2 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0...2 mm²

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tensione nominale - 320 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a linguetta saldata

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918004026

Codice prodotto

PHC0707251

Cod. produttore

0707251

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...2 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...2 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

320 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Connessione a linguetta saldata

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a linguetta saldata

Posizione di collegamento:

Laterale

Numero di poli:

3

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Larghezza/dimensione modulare:

5.08 mm

Misura verticale rispetto alla piastra di montaggio interna:

15.2 mm

Misura verticale rispetto alla piastra di montaggio esterna:

5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde

Con flangia passante integrata:

Spessore della piastra di montaggio:

0.5...4 mm

La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.