PHOENIX CONTACT - PHC0701095 URK-ND 2 MORSETTO PER PROVE VITE - 0701095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
4017918003609
Codice prodotto
PHC0701095
Cod. produttore
0701095
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
64 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
43.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


