PHOENIX CONTACT - PHC0505055 Morsetto passante - 0505055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.75...10 mm²
Corrente nominale In - 101 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918002596
Codice prodotto
PHC0505055
Cod. produttore
0505055
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...10 mm²
Corrente nominale In:
101 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Ceramica
Larghezza:
15.3 mm
Profondità:
53 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Altro
Piani interni esclusi con ponte:
no


