pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0443049 USLKG 50 MORSETTO TERRA VITE - 0443049

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0443049 USLKG 50 MORSETTO TERRA VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 25...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 16...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...50 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

20 mm

Profondità:

70.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde-giallo

Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto. Autobloccaggio delle viti grazie ad elementi a molla nel corpo del morsetto.