pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0441119 USLKG 2,5 N MORSETTO TERRA VITE - 0441119

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0441119 USLKG 2,5 N MORSETTO TERRA VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918002183

Codice prodotto

PHC0441119

Cod. produttore

0441119

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

42.5 mm

Larghezza:

5.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

47 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M2,5, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde