pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0424039 AKG 35 BK MORSETTO BARRA COLLETTRICE - 0424039

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0424039 AKG 35 BK MORSETTO BARRA COLLETTRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 3...6 mm

  • Larghezza della sbarra collettrice - 6...10 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza del morsetto - 14.3 mm

  • Sezione max. del conduttore - 35 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918002060

Codice prodotto

PHC0424039

Cod. produttore

0424039

Produttore

PHC

Spessore della sbarra collettrice:

3...6 mm

Larghezza della sbarra collettrice:

6...10 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza del morsetto:

14.3 mm

Sezione max. del conduttore:

35 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

125 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

no

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

Morsetto di collegamento, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 125 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: nero