PHOENIX CONTACT - PHC0424013 AKG 35 BU MORSETTO BARRA COLLETTRICE - 0424013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore della sbarra collettrice - 3...6 mm
Larghezza della sbarra collettrice - 6...10 mm
Adatto per - Guida piatta
Larghezza del morsetto - 14.3 mm
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918002046
Codice prodotto
PHC0424013
Cod. produttore
0424013
Produttore
PHC
Spessore della sbarra collettrice:
3...6 mm
Larghezza della sbarra collettrice:
6...10 mm
Adatto per:
Guida piatta
Larghezza del morsetto:
14.3 mm
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie:
125 A
Adatto per collegamento conduttore circolare:
no
Adatto per collegamento conduttore di settore:
no
Adatto per collegamento conduttore a nastro:
no


