PHOENIX CONTACT - PHC0311663 FB 10- URTK/SP PONTICELLO FISSO TRASVERS - 0311663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero di morsetti cavallottati - 10
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Isolato - no
Con protezione dal contatto - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918001599
Codice prodotto
PHC0311663
Cod. produttore
0311663
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Numero di morsetti cavallottati:
10
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Isolato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Dimensione modulare:
8.2 mm
Colore:
Altro
Ponticello fisso, passo: 8,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento


