PHOENIX CONTACT - PHC0311265 SB 4-RTK/S PONTICELLO APRIBILE BLOCCO - 0311265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte commutabile
Numero di morsetti cavallottati - 4
Dimensione modulare - 8.2 mm
Colore - Altro
Isolato - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4017918001377
Codice prodotto
PHC0311265
Cod. produttore
0311265
Produttore
PHC
Tipologia:
Ponte commutabile
Numero di morsetti cavallottati:
4
Dimensione modulare:
8.2 mm
Colore:
Altro
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 4, colore: color argento


