PHOENIX CONTACT - PHC0309112 URTK-BEN MORSETTO SEZIONABILE PROVA - 0309112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4017918117221
Codice prodotto
PHC0309112
Cod. produttore
0309112
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Tensione nominale:
500 V
Altezza:
61 mm
Larghezza:
10.2 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Profondità:
58.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro


