pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0308029 D-URTK/S-BEN PIASTRINA TERMINALE - 0308029

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0308029 D-URTK/S-BEN PIASTRINA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4017918000936

Codice prodotto

PHC0308029

Cod. produttore

0308029

Produttore

PHC

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Piastra terminale, lunghezza: 61 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 48,5 mm, colore: grigio