pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0305080 Morsetto trasversale - 0305080

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0305080 Morsetto trasversale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918000745

Codice prodotto

PHC0305080

Cod. produttore

0305080

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1.5 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

8.2 mm

Profondità:

61 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

A tale scopo, i blocchetti scorrevoli vengono collegati al ponticello sezionatore a seconda della funzione di collegamento richiesta.