pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0301505 ISSBI 10- 6 PONTICELLO APRIBILE SUPPORTO - 0301505

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0301505 ISSBI 10- 6 PONTICELLO APRIBILE SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare - 6 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918000226

Codice prodotto

PHC0301505

Cod. produttore

0301505

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare:

6 mm

Colore:

Altro

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: color argento