pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0205135 EB 10-15 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0205135

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0205135 EB 10-15 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Corrente nominale In - 110 A

  • Dimensione modulare - 15.25 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918098285

Codice prodotto

PHC0205135

Cod. produttore

0205135

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

10

Corrente nominale In:

110 A

Dimensione modulare:

15.25 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a pettine, passo: 15,25 mm, numero poli: 10, colore: grigio