pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0203153 EB 2-10 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0203153

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0203153 EB 2-10 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 70 A

  • Dimensione modulare - 10 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918098308

Codice prodotto

PHC0203153

Cod. produttore

0203153

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

70 A

Dimensione modulare:

10 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a pettine, passo: 10 mm, numero poli: 2, colore: grigio