pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0202154 EB 2- 8 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0202154

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0202154 EB 2- 8 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918097936

Codice prodotto

PHC0202154

Cod. produttore

0202154

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

57 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Dimensione modulare:

8 mm

Colore:

Grigio

Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 2, colore: grigio