pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201812 FBI 3-20-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201812

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201812 FBI 3-20-EX PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 3

  • Colore - Altro

  • Isolato - no

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918153496

Codice prodotto

PHC0201812

Cod. produttore

0201812

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

3

Colore:

Altro

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello fisso, numero poli: 3, colore: color argento