pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201401 EB 2-36/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201401

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201401 EB 2-36/UKH PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 320 A

  • Dimensione modulare - 36 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918098216

Codice prodotto

PHC0201401

Cod. produttore

0201401

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

320 A

Dimensione modulare:

36 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a pettine, passo: 36 mm, numero poli: 2, colore: grigio