pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201139 EB 10- 6 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0201139

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201139 EB 10- 6 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918098124

Codice prodotto

PHC0201139

Cod. produttore

0201139

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

10

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

800 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Grigio

Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 10, colore: grigio