Philips - PBZ51017399 SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 - 51017399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003701476
Codice prodotto
PBZ51017399
Cod. produttore
51017399
Produttore
PBZ
L1440 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 43 W, 36 W, 30 W, 25 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3,(0.44,0.40)SDCM3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, spruhwassergeschutzt, IK06 | 1 J, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig


