pagina iniziale

Philips - PBZ96500300 SM355B 4xTUV PLS 9W HFM. - 96500300

copiacopia
Philips - PBZ96500300 SM355B 4xTUV PLS 9W HFM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - Altro

  • Tipo lampada - Altro

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Lunghezza totale - 595 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514965003

Codice prodotto

PBZ96500300

Cod. produttore

96500300

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

Altro

Tipo lampada:

Altro

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

36 W

Lunghezza totale:

595 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Diametro:

13 mm

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Altro

Massima tensione di lavoro:

220...240 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno necessario:

no

Accenditore esterno necessario:

no

Starter integrato:

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

38 kWh

Contenuto di mercurio:

12 mg