pagina iniziale

Philips - PBZ96056800 ST770Z BD. - 96056800

copiacopia
Philips - PBZ96056800 ST770Z BD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Angolo del fascio luminoso - 0 °

  • Colore - Nero

  • Diffusore luce - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699960568

Codice prodotto

PBZ96056800

Cod. produttore

96056800

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Nero

Diffusore luce:

Senza

Materiale:

Plastica

Esecuzione della griglia/riflettore:

Senza

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

0 mm