pagina iniziale

Philips - PBZ95098727 TL 6W BLB 1FM/10X25CC - 95098727

copiacopia
Philips - PBZ95098727 TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 6 W

  • Lunghezza totale - 226.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500950987

Codice prodotto

PBZ95098727

Cod. produttore

95098727

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

G5

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

6 W

Lunghezza totale:

226.3 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Diametro:

16 mm

Lampada a luce nera:

sì

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Asta

Massima tensione di lavoro:

42...42 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno necessario:

no

Accenditore esterno necessario:

sì

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg