Philips - PBZ93235200 DN570G PGO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8718291932352
Codice prodotto
PBZ93235200
Cod. produttore
93235200
Produttore
PBZ
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Diametro:
218 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
1.6 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


