pagina iniziale

Philips - PBZ92813600 MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24 - 92813600

copiacopia
Philips - PBZ92813600 MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 51 W

  • Attacco lampada - E27

  • Flusso luminoso - 3900 lm

  • Temperatura di colore correlata - 1900 K

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900928136

Codice prodotto

PBZ92813600

Cod. produttore

92813600

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

51 W

Attacco lampada:

E27

Flusso luminoso:

3900 lm

Temperatura di colore correlata:

1900 K

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Forma della lampada:

Ellissoide

Efficienza luminosa della lampada:

76.47 lm/W

Alimentatore esterno necessario:

sì

Senza mercurio:

no

Accenditore esterno necessario:

sì

Illuminazione per piante:

no

Lunghezza totale:

156 mm

Tipologia:

Opale

Diametro:

71 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata di vita nominale media:

38000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

51 kWh

Designazione della lampada:

Altro