pagina iniziale

Philips - PBZ91638600 MSR 700/2 1CT/8 - 91638600

copiacopia
Philips - PBZ91638600 MSR 700/2 1CT/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 700 W

  • Tensione della lampada - 59...77 V

  • Flusso luminoso - 55000 lm

  • Base - G22

  • Temperatura del colore - 7200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900916386

Codice prodotto

PBZ91638600

Cod. produttore

91638600

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

700 W

Tensione della lampada:

59...77 V

Flusso luminoso:

55000 lm

Base:

G22

Temperatura del colore:

7200 K

Intensità luminosa:

0 cd

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

30 mm

Lunghezza dell'arco:

8 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Lunghezza del filamento:

0 mm

Altezza del punto luminoso:

75 mm

Diametro del riflettore:

30 mm

Lunghezza complessiva:

152 mm