pagina iniziale

Philips - PBZ91573000 MSR 2000 SA 1CT/8 - 91573000

copiacopia
Philips - PBZ91573000 MSR 2000 SA 1CT/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000 W

  • Tensione della lampada - 102...126 V

  • Flusso luminoso - 174000 lm

  • Base - GY22

  • Temperatura del colore - 6000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900915730

Codice prodotto

PBZ91573000

Cod. produttore

91573000

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

2000 W

Tensione della lampada:

102...126 V

Flusso luminoso:

174000 lm

Base:

GY22

Temperatura del colore:

6000 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

34 mm

Lunghezza dell'arco:

7 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

59 mm

Lunghezza complessiva:

135 mm