pagina iniziale

Philips - PBZ90850300 MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8 - 90850300

copiacopia
Philips - PBZ90850300 MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 700 W

  • Tensione della lampada - 59...79 V

  • Flusso luminoso - 44800 lm

  • Base - PGJX50

  • Temperatura del colore - 7400 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900908503

Codice prodotto

PBZ90850300

Cod. produttore

90850300

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

700 W

Tensione della lampada:

59...79 V

Flusso luminoso:

44800 lm

Base:

PGJX50

Temperatura del colore:

7400 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

23.2 mm

Lunghezza dell'arco:

3.8 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

65 mm

Lunghezza complessiva:

112 mm

Die hochleistungsfahige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold? FastFit ermoglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausfuhrungen MSD und Halogen erhaltlich.