pagina iniziale

Philips - PBZ89392540 TUV TL-D 95W HO SLV/25 - 89392540

copiacopia
Philips - PBZ89392540 TUV TL-D 95W HO SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 60 W

  • Lunghezza totale - 1514.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500893925

Codice prodotto

PBZ89392540

Cod. produttore

89392540

Produttore

PBZ

Attacco lampada:

G13

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

60 W

Lunghezza totale:

1514.2 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Diametro:

28 mm

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

sì

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

sì

Forma della lampada:

Asta

Massima tensione di lavoro:

119...129 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno necessario:

sì

Accenditore esterno necessario:

sì

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

sì

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

95 kWh

Contenuto di mercurio:

8 mg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben