Philips - PBZ871869679312100 CorePro LEDcapsule 0,9-10W G4 827 - 871869679312100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G4
Potenza della lampada - 0.9...0.9 W
Flusso luminoso - 110...110 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8718696793121
Codice prodotto
PBZ871869679312100
Cod. produttore
871869679312100
Produttore
PBZ
Attacco lampada:
G4
Potenza della lampada:
0.9...0.9 W
Flusso luminoso:
110...110 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altro
Efficienza luminosa della lampada:
122 lm/W
Lunghezza:
38 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
14.5 mm
Designazione della lampada:
Altro
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
Altro
Fattore di potenza:
0.5
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
140...140 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1 kWh
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1