pagina iniziale

Philips - PBZ87156200 MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12 - 87156200

copiacopia
Philips - PBZ87156200 MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20.1 W

  • Flusso luminoso - 1800 lm

  • Attacco lampada - G12

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900871562

Codice prodotto

PBZ87156200

Cod. produttore

87156200

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

20.1 W

Flusso luminoso:

1800 lm

Attacco lampada:

G12

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Efficienza luminosa della lampada:

90 lm/W

Colore della luce:

830

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Massima tensione di lavoro:

90...100 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Protezione UV:

sì

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

19 mm

Tipologia:

Chiaro

Lunghezza totale:

99 mm

Accenditore esterno necessario:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Alimentatore esterno necessario:

sì

Per apparecchi con schermo di protezione:

sì

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh