pagina iniziale

Philips - PBZ8711500620880 Kompaktleuchtstofflampe 18W 827 G24d-2 ( - 8711500620880

copiacopia
Philips - PBZ8711500620880 Kompaktleuchtstofflampe 18W 827 G24d-2 (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.3 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Attacco lampada - G24d-2

  • Temperatura di colore correlata - 2700 K

  • Durata di vita nominale media - 10000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500620880

Codice prodotto

PBZ8711500620880

Cod. produttore

8711500620880

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

18.3 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Attacco lampada:

G24d-2

Temperatura di colore correlata:

2700 K

Durata di vita nominale media:

10000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

827

Diametro:

27.1 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lunghezza totale:

150.4 mm

Starter integrato:

sì

Tecnologia di amalgama:

no

Applicazione speciale:

Altro

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

4

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Designazione della lampada:

Altro